{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 300 mm | |
Širina | 1.275 mm | |
Globina | 875 mm | |
Širina površine | 1.210 mm | |
Globina tovorne površine | 810 mm | |
Višina tovorne površine | 245 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 160 mm | |
Nosilnost | 1.200 kg | |
Material roba | Elastična polna guma | |
Ročaj | ne | |
Masa | 36 kg | |
Vrsta izdelka | Vozički za palete |
Številka izdelka | 919908 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4045197684196 | |
Številka proizvajalca | 919908 1200X800 |