{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 210 mm | |
Širina | 650 mm | |
Globina | 620 mm | |
notranji ⌀ | 600 mm | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 1 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 3 | |
⌀ koles | 100 mm | |
Nosilnost | 300 kg | |
Material | pocinkane | |
Material koles za zavijanje | Poliamid | |
Masa | 13 kg | |
Vrsta izdelka | Voziček za sode |
Številka izdelka | 919907 FRW-II | |
EAN/GTIN | 4052462018136 |