{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 3282 | |
Območje nastavljanja višine | 755 mm - 1.105 mm | |
Širina površine | 510 mm | |
Globina tovorne površine | 410 mm | |
Nastavljiv naklon | 0; 15; 30 stopinj | |
⌀ koles | 75 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Masa | 18 kg | |
Vrsta izdelka | Stojalo za material |
Številka izdelka | 919902 3282 | |
EAN/GTIN | 4017976328201 | |
Številka proizvajalca | 3282 |