{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število plastenk | 2 | |
⌀ jeklenk | 204 mm - 229 mm | |
Višina | 1.300 mm | |
Širina | 830 mm | |
⌀ koles | 400 mm | |
Nosilnost | 150 kg | |
Masa | 30 kg | |
Vrsta izdelka | Vozički za jeklenke |
Številka izdelka | 919901 51011 | |
EAN/GTIN | 4017976010618 |