Očala za likanje so konveksna srebrna zrcala pheos cx2 12 %

Št. art.: 9198885
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9198885
EAN/GTIN 4031101787572
Številka proizvajalca 9198885
L-število L01660 273

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex pheos cx2
  • vrsta izdelka: očala s ščitniki
  • oznaka leče: W 166 FT CE
  • oznaka leče: 5-3,1
  • odtenek leče: silver mirror 12%
  • lastnosti odtenka leče: Signal colour recognition
  • barva (filter) leče: siva
  • prepustnost: 12%
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FTN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico