{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 100 | |
Višina | 1.792 mm | |
Širina | 1.170 mm | |
Globina | 745 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 680 mm | |
Višina tovorne površine 1 | 292 mm | |
Višina tovorne površine 2 | 582 mm | |
Višina tovorne površine 3 | 882 mm | |
Višina tovorne površine 4 | 1.182 mm | |
Višina tovorne površine 5 | 1.482 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost na vtično polico | 90 kg | |
Skupna nosilnost | 750 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 162 kg | |
Vrsta izdelka | Zaboji na kolesih |
Številka izdelka | 919883 5492 | |
EAN/GTIN | 4017976019185 | |
Številka proizvajalca | 5492 |