Mrežasti voziček s 5 tovornimi površinami 5393

Št. art.: 919882 5393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 100

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 100
Tip 5393
Višina 1.792 mm
Širina 1.370 mm
Globina 845 mm
Širina površine 1.200 mm
Globina tovorne površine 780 mm
Višina tovorne površine 1 292 mm
Višina tovorne površine 2 582 mm
Višina tovorne površine 3 882 mm
Višina tovorne površine 4 1.182 mm
Višina tovorne površine 5 1.482 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost na vtično polico 90 kg
Skupna nosilnost 750 kg
Material vtične police Zlepljene plošče z vrhnjo površino v barvi bukve
Material roba TPE
Ročaj Da
Masa 175 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Zaboji na kolesih

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919882 5393
EAN/GTIN 4017976019178
Številka proizvajalca 5393

Opis

Izvedba:

Konstrukcija iz kotnih jeklenih profilov s cevnim ročajem za potiskanje. Čelne stene, 1 vzdolžna stena in strop so obloženi z mrežo 40×40×4 mm, v celoti zvarjeno. Potisno zapiralo z vrtljivo ročico in cilindrično ključavnico. 1 fiksna polica in 4 prestavljive police iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem. Centralni zavorni sistem TOTALSTOP na kolesih za zavijanje.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico