Etažni voziček s cevnimi prečkami na 3 straneh in 4 tovornimi površinami 8311-1

Št. art.: 919881 8311-1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Nastavljanje višine v rastru: 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Višina 1.800 mm
Širina 1.169 mm
Globina 630 mm
Širina površine 1.000 mm
Globina tovorne površine 600 mm
Višina tovorne površine 1 269 mm
Višina tovorne površine 2 669 mm
Višina tovorne površine 3 1.069 mm
Višina tovorne površine 4 1.469 mm
⌀ koles 200 mm
Nosilnost na vtično polico 90 kg
Skupna nosilnost 600 kg
Masa 85 kg
Vrsta izdelka Etažni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919881 8311-1
EAN/GTIN 4017976831114
Številka proizvajalca 8311-1

Opis

Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in jekleni profili, čelne stene z navpičnimi oporami v razmaku 130 mm. Vzdolžna stranica s cevnimi prečkami za obešanje. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor