{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 100 mm | |
Tip | 8311 | |
Višina | 1.800 mm | |
Širina | 1.169 mm | |
Globina | 609 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 600 mm | |
Višina tovorne površine 1 | 269 mm | |
Višina tovorne površine 2 | 669 mm | |
Višina tovorne površine 3 | 1.069 mm | |
Višina tovorne površine 4 | 1.469 mm | |
Raster nastavljanja višine | 100 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost na vtično polico | 90 kg | |
Skupna nosilnost | 600 kg | |
Material roba | TPE | |
Ročaj | Da | |
Masa | 73 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Etažni vozički |
Številka izdelka | 919880 8311 | |
EAN/GTIN | 4017976083117 | |
Številka proizvajalca | 8311 | |
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |