Transportni voziček z 2 tovornima površinama 2400B

Št. art.: 919868 2400B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 2400B
Višina 860 mm
Širina 1.047 mm
Globina 509 mm
Širina površine 850 mm
Globina tovorne površine 500 mm
Višina spodnje tovorne površine 228 mm
Višina zgornje tovorne površine 860 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 160 mm
Nosilnost zgornje tovorne površine 200 kg
Maksimalna nosilnost 500 kg
Material roba TPE
Masa 45 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 919868 2400B
EAN/GTIN 4017976524009
Številka proizvajalca 2400B

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE, pesta z valjčnim ležajem.
Tovorne platforme iz jeklene pločevine so poravnane z okvirjem.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor