Očala za likanje so konveksna pheos cx2 brezbarvna SV sok.

Št. art.: 9198275
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9198275
EAN/GTIN 4031101668352
Številka proizvajalca 9198275
L-število L01660 984

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex pheos cx2
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 2C-1,2
  • Odtenek leč: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leč: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leč: brezbarven
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT K CE
  • UV-zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico