Očala za likanje so konveksna pheos cx2 brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9198257
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9198257
    EAN/GTIN 4031101634449
    Številka proizvajalca 9198257
    L-število ZP5609 9198257

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: zaščitna očala
    • Ime izdelka: uvex pheos cx2
    • Vrsta izdelka: očala
    • Oznaka okvirja: W 166 FT CE
    • Oznaka leč: 2C-1,2
    • Odtenek leč: brezbarven
    • Lastnosti odtenka leč: brez posebnih lastnosti
    • Barva (filter) leč: brezbarven
    • Prepustnost: 91 %
    • Material okvirja: Plastika
    • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT KN CE
    • UV zaščita: UV400
    • Material leče: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico