{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 1202 | |
Višina | 910 mm | |
Širina | 1.250 mm | |
Globina | 600 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 600 mm | |
Višina tovorne površine | 206 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost | 250 kg | |
Material roba | TPE | |
Masa | 19 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički z ročajem |
Številka izdelka | 919811 1202 | |
EAN/GTIN | 4017976012025 | |
Številka proizvajalca | 1202 |