{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | 3100 | |
Višina zloženega vozička | 240 mm | |
Širina zloženega vozička | 760 mm | |
Globina zloženega vozička | 495 mm | |
Širina površine | 740 mm | |
Globina tovorne površine | 480 mm | |
Višina tovorne površine | 150 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 100 mm | |
Maksimalna nosilnost | 150 kg | |
Material roba | Polna guma | |
Masa | 12,5 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Zložljivi transportni vozički |
Številka izdelka | 919808 3100 | |
EAN/GTIN | 4017976031002 | |
Številka proizvajalca | 3100 |