Očala za likanje so konveksna i-works Amber SV EXC.

Št. art.: 9194365
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9194365
EAN/GTIN 4031101598789
Številka proizvajalca 9194365
L-število L01660 158

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex i-works
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka na okvirju: W 166 FT CE
  • oznaka na leči: 2C-1,2
  • odtenek leče: jantar
  • lastnosti odtenka leče: povečanje kontrasta
  • barva (filter) leče: rumena
  • prepustnost: 88 %
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico