• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Likalna očala uvex sportstyle variomatic SV Vario.

Št. art.: 9193880
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9193880
EAN/GTIN 4031101668307
Številka proizvajalca 9193880
L-število L01660 326
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex sportstyle
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 2-1,2
  • Odtenek leč: variomatski
  • Lastnosti odtenka leč: samoporjavitev
  • Barva (filter) leč: zelena
  • Prepustnost: 16 % - 83 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico