Očala za likanje so 53 % konveksna srebrna zrcala pheos s

Št. art.: 9192891
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9192891
    EAN/GTIN 4031101503905
    Številka proizvajalca 9192891
    L-število L01660 365

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: zaščitna očala
    • ime izdelka: uvex pheos s
    • vrsta izdelka: očala s ščitniki
    • oznaka leče: W 166 FT CE
    • oznaka predštevilke leče: 5-1,7
    • odtenek leče: silver mirror 53%
    • lastnosti odtenka leče: zaznavanje barve signala
    • barva (filter) leče: siva
    • prepustnost: 53%
    • material okvirja: ni primerno
    • dodatno označevanje leče: W 1 FTN CE
    • UV zaščita: UV400
    • Material leče: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico