Očala za likanje so konveksna pheos brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9192372
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9192372
    EAN/GTIN 4031101655338
    Številka proizvajalca 9192372
    L-število L01660 107

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Varnostna očala
    • Ime izdelka: Uvex Pheos
    • Vrsta izdelka: Očala
    • Oznaka telesa: W 166 F CE
    • Predpona oznake leče: 2C-1,2
    • Odtenek leče: brezbarven
    • Lastnosti Odtenek leče: brez posebnih lastnosti
    • Barva (filter) leče: brezbarvna
    • Prepustnost: 91 %
    • Material okvirja: ni primerno
    • Dodatna oznaka leč: W 1 FT KN CE
    • UV zaščita: UV400
    • material leče: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico