Očala za likanje so konveksna pheos brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9192215
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9192215
EAN/GTIN 4031101493923
Številka proizvajalca 9192215
L-število ZP5609 9192215

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex pheos
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka telesa: W 166 FT CE
  • oznaka predpono leče: 2C-1,2
  • odtenek leče: brezbarven
  • lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • barva (filter) leče: brezbarvna
  • prepustnost: 91 %
  • material okvirja: ni primerno
  • dodatna oznaka leče: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico