Očala za likanje so konveksna i-3 s siva 23 % SV EXC.

Št. art.: 9190086
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9190086
EAN/GTIN 4031101668376
Številka proizvajalca 9190086
L-število L01660 887

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex i-3 s
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka leč: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 5-2,5
  • Odtenek leč: siv 23%
  • Lastnosti odtenka leč: prepoznavanje barve signala
  • Barva (filter) leč: siva
  • Prepustnost: 23%
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico