U-očala uvex i-3 s brezbarvno AR (super proti odsevni) SV EXC.

Št. art.: 9190039
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
    Vrsta izdelka Zaščitna očala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9190039
    EAN/GTIN 4031101668420
    Številka proizvajalca 9190039
    L-število L01660 581

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: zaščitna očala
    • ime izdelka: uvex i-3 s
    • vrsta izdelka: očala s ščitniki
    • oznaka leče: W 166 FT CE
    • oznaka leče: 2C-1,2
    • odtenek leče: brezbarvni AR (superrefleksni)
    • lastnosti odtenka leče: zmanjšanje odsevov
    • barva (filter) leče: brezbarvna
    • prepustnost: 97%
    • material okvirja: Plastika
    • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT CE
    • UV zaščita: UV400
    • Material leče: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico