Vozički za tovorne trakove 12

Št. art.: 918601 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
12
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip 1700/12
Višina 1.700 mm
Širina 1.100 mm
Širina brez ročaja 1.000 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 1.370 mm
Uporabna širina 920 mm
Raster obešanja 50 mm
Število koles za zavijanje z zavoro 2
Število koles za zavijanje brez zavore 2
⌀ koles 125 mm
Maksimalna nosilnost 200 kg
Material koles Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi
Masa 40 kg
Vrsta izdelka Voziček za tovorne trakove

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918601 12
EAN/GTIN 4062406098070
Številka proizvajalca 918601 12

Opis

Izvedba:

Okvir in nadgradnja iz 4-kotne jeklene cevi, dno iz jeklene pločevine. Zareze na sprednji in zadnji strani okvirja (raster 50 mm) za namestitev polic, večfunkcijskih letev itd. velikosti 1000 mm. Puše z navojem na notranji strani okvirja za namestitev luknjaste stene. 4 vrtljiva kolesa (2 s parkirno zavoro, ⌀ 125 mm) s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem in velik ročaj za potiskanje z dvokomponentno prevleko Haptoprene skrbijo za varno uporabo.

Uporaba:

Opremiti jih je mogoče s predalnim dnom, letvami s škatlami, držali za risbe, tirnicami Multifix, traverzami in luknjastimi stenami vel. 1000.

Obseg dobave:

1 × voziček za material art. 918590 vel. 1700,
1 × traverza art. 918603 vel. 950,
6 × dodatni kavelj 75 mm art. 918604 vel. 75,
6 × dodatni kavelj 150 mm art. 918604 vel. 150.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.