Voziček za evro zaboje, Tip: TE37

Št. art.: 918587 TE37
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 280

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nastavljanje višine v rastru 280 mm
Tip TE37
Višina 1.735 mm
Širina 1.300 mm
Globina 670 mm
Nastavljiv naklon 15; 30 stopinj
Širina površine 1.240 mm
Globina tovorne površine 610 mm
Raster obešanja 280 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost na platformo 50 kg
Maksimalna nosilnost 250 kg
Masa 85 kg
Vrsta izdelka Voziček za material

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918587 TE37
EAN/GTIN 4045197684189
Številka proizvajalca 918587 TE37

Opis

Izvedba:

Trdna jeklena konstrukcija, z jeklom zarobljene platforme, možnost namestitve v rastru 280 mm.
Zelo primerno za namestitev posod Euronorm.
Platforme omogočajo prilagodljivo namestitev in imajo nastavljiv nagib od 15° do 30° za lažje odvzemanje.
Najnižja platforma je trdno spojena z okvirjem in ni nagibna.
Ročaj z vložkom Haptoprene in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro).

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.
Ustrezne posode Euronorm najdete v skupini 96 pod art. 963378963380.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico