Nosilna letev za montažni voziček TB3

Št. art.: 918584 TB3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 1.050 mm
Primerno za tip TB3
Nosilnost 30 kg
Področje uporabe Voziček za material
Vrsta izdelka Nosilne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918584 TB3
EAN/GTIN 4045197684172
Številka proizvajalca 918584 TB3

Opis

Izvedba:

Nosilna letev iz jeklene pločevine za namestitev škatel za male dele iz skupine 96.

Primerno za:

Art. 918583

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico