Vmesna polica za mrežni voziček TG9 za obešanje 800 mm

Št. art.: 918578 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Globina tovorne površine (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost 95 kg
Področje uporabe Mrežni voziček
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918578 800
EAN/GTIN 4062406295660
Številka proizvajalca 918578 800

Opis

Izvedba:

Za obešanje kot dodatna etaža v mrežnih vozičkih GARANT TG9. Kotnik iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.

Primerno za:

Art. 918565

Lakiranje:

Srebrna prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico