{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
Nastavljanje višine v rastru | 40 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Višina | 1.835 mm | |
Širina | 1.200 mm | |
Globina | 710 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 700 mm | |
⌀ koles | 200 mm | |
Nosilnost na vtično polico | 85 kg | |
Skupna nosilnost | 500 kg | |
Masa | 136 kg | |
Vrsta izdelka | Zaboji na kolesih |
Številka izdelka | 918565 TG96 | |
EAN/GTIN | 4062406295639 | |
Številka proizvajalca | 918565 TG96 |