Etažni voziček TS9 s 4 tovornimi površinami TS94

Št. art.: 918560 TS94
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavljanje višine v rastru: 130

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nastavljanje višine v rastru 130 mm
    Tip TS94
    Višina 1.835 mm
    Širina 1.225 mm
    Globina 610 mm
    Širina površine 1.000 mm
    Globina tovorne površine 600 mm
    Raster nastavljanja višine 130 mm
    Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
    Število koles za zavijanje z zavoro 2
    ⌀ koles 200 mm
    Nosilnost na vtično polico 75 kg
    Skupna nosilnost 500 kg
    Material roba Polna guma
    Ročaj Da
    Masa 70 kg
    Standard EN 1757-3
    Vrsta izdelka Etažni vozički

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 918560 TS94
    EAN/GTIN 4045197684448
    Številka proizvajalca 918560 TS94

    Opis

    Izvedba:

    Zvarjena jeklena konstrukcija, vtične police iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam. Možnost namestitve v rastru 130 mm. Stransko nameščen ročaj z vložkom Haptoprene in s prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
    2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

    Standard:

    EN 1757-3

    Dodatni pribor:

    Dodatne police art. 918577, luknjasta stena iz pločevine art. 918580.

    Lakiranje:

    Srebrna, prašnata barva.

    Opomba:

    Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico