{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Višina | 910 mm | |
Širina | 790 mm | |
Globina | 400 mm | |
Višina naležnega okvirja | 180 mm | |
⌀ koles | 125 mm | |
Material koles | Poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi. | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Masa | 9,6 kg | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički z ročajem |
Številka izdelka | 918558 TNB1 | |
EAN/GTIN | 4045197801746 | |
Številka proizvajalca | 918558 TNB1 |