Dodatni predal za delovno mizo na kolesih, Tip: 75

Št. art.: 918556 75
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna višina 75 mm
Uporabna širina 320 mm
Uporabna globina 430 mm
Nosilnost 20 kg
Masa 5,7 kg
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 918556 75
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197801739
Kopiraj
Številka proizvajalca 918556 75
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predali za vijačno pritrditev pod tovorno površino podanih transportnih vozičkov.

Primerno za:

Art. 918530, art. 918540 vel. T74; T76. Art. 918550 vel. T92. Do leta izdelave 08.2016.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno lakiranje, srebrna v kombinaciji z antracitno RAL 7016.