{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | T76 | |
Višina | 1.020 mm | |
Širina | 1.130 mm | |
Globina | 609 mm | |
Širina površine | 1.000 mm | |
Globina tovorne površine | 600 mm | |
Višina spodnje tovorne površine | 195 mm | |
Višina sredinske tovorne površine | 522 mm | |
Višina zgornje tovorne površine | 850 mm | |
Število trdno nameščenih koles brez zavore | 2 | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
⌀ koles | 125 mm | |
Nosilnost zgornje tovorne površine | 80 kg | |
Nosilnost sredinske tovorne površine | 80 kg | |
Maksimalna nosilnost | 250 kg | |
Material roba | Poliuretanska tekalna površina | |
Masa | 58 kg | |
Standard | EN 1757-3 | |
Vrsta izdelka | Transportni vozički |
Številka izdelka | 918540 T76 | |
EAN/GTIN | 4045197611871 | |
Številka proizvajalca | 918540 T76 |