Transportni voziček T3 T38

Št. art.: 918520 T38
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip T38
Višina 990 mm
Širina 1.320 mm
Globina 809 mm
Širina površine 1.200 mm
Globina tovorne površine 800 mm
Višina tovorne površine 270 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 200 mm
Nosilnost 500 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 41 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918520 T38
EAN/GTIN 4045197612113

Opis

Izvedba:

1 tovorna površina.
Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.
Ročaj z vložkom Haptoprene in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli