Transportni voziček T1 T14

Št. art.: 918500 T14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip T14
Višina 1.019 mm
Širina 813 mm
Globina 459 mm
Širina površine 609 mm
Globina tovorne površine 459 mm
Višina spodnje tovorne površine 195 mm
Višina zgornje tovorne površine 853 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
Nosilnost 200 kg
Material roba Poliuretanska tekalna površina
Masa 27 kg
Standard EN 1757-3
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918500 T14
EAN/GTIN 4045197612014
Številka proizvajalca 918500 T14

Opis

Izvedba:

Zvarjena jeklena konstrukcija, platforma iz lesene plošče s površino antracitne barve, ki je odporna proti praskam.
Ročaj z vložkom Haptoprene in prevleko iz polipropilena, odpornega proti udarcem.
2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi, pesta z valjčnim ležajem.

Standard:

EN 1757-3

Dodatni pribor:

Luknjasta stena art. 918580 vel. SP1. Ni v obsegu dobave.

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.

Opomba:

Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico