Podporni brusilni disk 175x32x32 mm Oblika 1 89A80M5AV217

Št. art.: 918448
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918448
EAN/GTIN 9003179184480
Številka proizvajalca 918448
L-število L50140 1853

Opis

Opis:

Ta plošča se prednostno uporablja za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij. uporaba finega korunda proizvaja še posebej hladno mletje, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanec. Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše aplikacije. Komplet reduktorjev je že vključen v embalaža in ga je mogoče tudi prerazporediti.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs/max: 35 m/s.
  • Ustreznost materiala: Jeklo, HSS
  • Specifikacija: 5A 80 M5A V217 89
  • dimenzija (D x G x v): 175 x 32 x 32 mm
  • Premer: 175 mm
  • Debelina: 32 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Visoka gladkost
  • Zložljivo

Uporaba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in HSS orodij

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico