Očala za likanje so konveksna super fit brezbarvna SV čista

Št. art.: 9178500
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9178500
EAN/GTIN 4031101556819
Številka proizvajalca 9178500
L-število L01660 482

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Varnostna očala
  • Ime izdelka: Uvex super fit
  • Vrsta izdelka: Očala
  • Oznaka telesa: W 166 FT CE
  • Predpona oznake leče: 2C-1,2
  • Odtenek leče: brezbarven
  • Lastnosti Odtenek leče: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leče: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico