Spojni kamen, vezan s smolo 60x15x160 mm 454A500D2B22 HM/HSS

Št. art.: 917288
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 917288
EAN/GTIN 9003179172883
Številka proizvajalca 917288

Opis

Opis:

Da bi dosegli najvišje kakovosti skobljanja, so skobljarske glave v območju µ izravnane s kamni za spajanje. Izdelki iz Tyrolita dosegajo optimalne učinke odlepljanja. Omogočajo izravnavo HSS in karbidnih lopatic za skobljanje.

Lastnosti:

  • Oblika: VIBRACIJSKA KAMNITA PLOŠČA 54 SCHP
  • Velikost zrnja: 500
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 454 A 500 D2 B22
  • dimenzija (Š x C x G): 60 x 15 x 160 mm
  • Premer: 60 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Izvrtina: 160 mm
  • Ustreznost materiala: HSS, karbid

Prednosti:

  • Hladnejša tla
  • Dobro profiliranje

Uporaba:

  • Za izravnavo karbidne in HSS skobljarske glave

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico