Očala za likanje so konveksna super g brezbarvna SV EXC.

Št. art.: 9172265
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9172265
EAN/GTIN 4031101360270
Številka proizvajalca 9172265
L-število L01660 1277

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex super g
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka na okvirju: W 166 FT CE
  • oznaka na leči: 2C-1,2
  • odtenek leče: brezbarven
  • lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • barva (filter) leče: brezbarven
  • prepustnost: 91 %
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico