Nadomestni komplet, vrtljivo kolo

Št. art.: 916S/7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 916S/7
EAN/GTIN 4000896046300
Številka proizvajalca 916S/7
L-število L60140 710

Opis

Opis:

  • Komplet rezervnih delov Ratchet kolo z varnostno ključavnico 12,5 =1/2″zunanji kvadrat, sestavljen iz:
    Prestavne ročice ∙ 2 vijakov ∙ krogla ∙ kompresijska vzmet ∙ kolo z varnostno ključavnico ∙ blokirni kos za spreminjanje raglje HAZET 916 S in za spreminjanje zaskočnika
    HAZET 916 SP ∙ 916 GK ∙ 916 L ∙ 916
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,13 kg
  • Za ročno upravljanje

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico