Nadomestni komplet, vrtljivo kolo

Št. art.: 916K/7
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 916K/7
EAN/GTIN 4000896155743
Številka proizvajalca 916K/7
L-število L60140 3107

Opis

Opis:

  • Komplet rezervnih delov Ratchet Wheel 12,5 =1/2″zunanji kvadrat, ki ga sestavljajo:
    Prestavna ročica ∙ vijaki ∙ kroglica ∙ kompresijska vzmet ∙ kolo Ratchet in blokirni kos
    za obrnljivo račno zaskočko HAZET 916 K.
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,07 kg
  • Za ročno upravljanje

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico