Obratna ročica ∙ dolga ∙ s tečajem

Št. art.: 916GL
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 916GL
EAN/GTIN 4000896202485
Številka proizvajalca 916GL
L-število L60140 3961

Opis

Opis:

  • Zaskočna glava > 180° vrtljiva
  • Dolga izvedba
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)
  • S spojem - za uporabo na težko dostopnih mestih in za obhod robov motenj
  • Z zaklepom žoge
  • HAZET 2-komponentni ročaj
  • Površina: Kromirana, polirana
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 12,5 mm (1/2 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 511 mm
  • Za ročno upravljanje

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico