zaščitna nadočala uvex super f OTG variomatic SV Vario.

Št. art.: 9169850
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
    Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 9169850
    EAN/GTIN 4031101512426
    Številka proizvajalca 9169850
    L-število L01660 277

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Varnostna očala
    • Ime izdelka: Uvex super f OTG
    • Vrsta izdelka: Nadočniki
    • Oznaka telesa: W 166 FT CE
    • Predpona oznake leče: 2C-1,2
    • Odtenek leče: variomatski
    • Lastnosti odtenka leče: samozatemnitev
    • Barva (filter) leče: zelena
    • Prepustnost: 16 % - 83 %
    • Material okvirja: Plastika
    • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
    • UV zaščita: UV400
    • Material leče: polikarbonat (PC)

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico