zaščitna nadočala uvex super OTG brezbarvni SV sok.

Št. art.: 9169065
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Zaščitna nadočala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9169065
EAN/GTIN 4031101417882
Številka proizvajalca 9169065
L-število L01660 313
Proizvajalec Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex super OTG
  • Vrsta izdelka: nadstandardna očala
  • Oznaka telesa: W 166 F CE
  • Oznaka predpono leče: 2C-1,2
  • Odtenek leče: brezbarven
  • Lastnosti odtenka leče: brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) leče: brezbarven
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna oznaka objektiva: W 1 FT CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico