Očala za likanje uvex astrospec 2,0 siva 14 % SV EXC.

Št. art.: 9164387
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9164387
EAN/GTIN 4031101542843
Številka proizvajalca 9164387
L-število L01660 123

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex astrospec 2.0
  • Vrsta izdelka: očala
  • Oznaka okvirja: W 166 FT CE
  • Oznaka leč: 5-3,1
  • Odtenek leč: siva 14%
  • Lastnosti odtenka leč: prepoznavanje barve signala
  • Barva (filter) leč: siva
  • Prepustnost: 14%
  • Material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT KN CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico