Očala za likanje so konveksna i-vo siva 23 % SV sok.

Št. art.: 9160076
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
Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9160076
EAN/GTIN 4031101256375
Številka proizvajalca 9160076
L-število L01660 884

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: zaščitna očala
  • ime izdelka: uvex i-vo
  • vrsta izdelka: očala
  • oznaka na okvirju: W 166 FT CE
  • oznaka na leči: 5-2,5
  • odtenek leče: siva 23 %
  • lastnosti odtenka leče: prepoznavanje barve signala
  • barva (filter) leče: siva
  • prepustnost: 23 %
  • material okvirja: Plastika
  • Dodatna identifikacija objektiva: W 1 FT K CE
  • UV zaščita: UV400
  • Material leče: polikarbonat (PC)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico