Korito za obešanje za XL ToolCar, Višina kadi: 160mm

Št. art.: 915535 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina kadi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 499 mm
Globina 120 mm
Višina kadi 160 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Obešalno korito

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 915535 160
EAN/GTIN 4062406295615
Številka proizvajalca 915535 160

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Perforirana stena iz jeklene pločevine z □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm. Delavniški voziček XL ToolCar št. 914590.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico