Držala za lestve 1

Št. art.: 914945 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 140 mm
    Širina 310 mm
    Globina 360 mm
    Uporabna globina 230 mm
    Vrsta izdelka Držala za lestve

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914945 1
    EAN/GTIN 4045197893925
    Številka proizvajalca 914945 1

    Opis

    Izvedba:

    Držalo za lestev za obešanje na luknjaste stranske stene delavniških vozičkov GARANT ali na luknjaste stene.
    Iz jeklene pločevine z vložkom iz žlebaste gume.

    Standard:

    Izpolnjuje predpise REACH.

    Primerno za:

    Luknjasto steno iz jeklene pločevine z □ 9 x 9 mm v razmiku 37 mm. Delavniške vozičke art. 914520, 914524, 914540, 914550, delovne mize na kolesih art. 916330, 914564, 914568.

    Lakiranje:

    Srebrna prašnata barva.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico