Univerzalni nosilec Širina 375 mm 1

Št. art.: 914935 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina 300 mm
    Širina 375 mm
    Globina 225 mm
    Področje uporabe Delavniški voziček
    Vrsta izdelka Obešalno korito

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 914935 1
    EAN/GTIN 4045197893901
    Številka proizvajalca 914935 1

    Opis

    Izvedba:

    Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjaste stranice delavniških vozičkov GARANT.

    Primerno za:

    Delavniške vozičke art. 914520, 914524, 914540, 914550.
    Delovna miza na kolesih št. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.

    Prenosi in dokumenti

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico