Korito za obešanje Širina 285 mm 160 mm

Št. art.: 914932 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina kadi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 285 mm
Globina 120 mm
Višina kadi 160 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Obešalno korito

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914932 160
EAN/GTIN 4045197894137
Številka proizvajalca 914932 160

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjaste stranice delavniških vozičkov GARANT.

Primerno za:

Delavniški voziček globine 470 in 500 mm, od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico