Korito za obešanje Širina 345 mm 100 mm

Št. art.: 914930 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina kadi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 345 mm
Globina 80 mm
Višina kadi 100 mm
Področje uporabe Delavniški voziček
Vrsta izdelka Obešalno korito

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914930 100
EAN/GTIN 4045197894106
Številka proizvajalca 914930 100

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjaste stranice delavniških vozičkov GARANT.

Primerno za:

Delavniški voziček globine 470 in 500 mm, od leta izdelave 08.2006.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico