Korito za medijske naprave 80 mm

Št. art.: 914915 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 80 mm
Širina 370 mm
Globina 90 mm
Uporabna višina 30 mm
Vrsta izdelka Vodilo za kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914915 80
EAN/GTIN 4045197894069
Številka proizvajalca 914915 80

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine, prašno barvano s srebrno barvo. Za obešanje na luknjasto steno.

Primerno za:

Jeklene luknjaste stene □ 9 x 9 mm v razmiku 37 mm.

Prenosi in dokumenti

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico