Delavniški voziček s 4 izvlečljivimi predali, Število izvlečljivih predalov: 4

Št. art.: 914700 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvlečljivih predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 15
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 75

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 15 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 75 %
Višina 910 mm
Širina 660 mm
Globina 380 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 295 mm
Število izvlečljivih predalov 4
Izvedba Z žaluzijami
Masa 31 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914700 4
EAN/GTIN 4045197892324
Številka proizvajalca 914700 4

Opis

Izvedba:

Čvrsta jeklena konstrukcija delovnega vozička je opremljena z gumijastim vložkom. Izvlečljivi predali z razdelbo. Prostoren spodnji predal za shranjevanje večjih kosov orodja. Zapiranje s kovinskimi žaluzijami in z obešanko vel. 40.
S kolesi z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi).

Obseg dobave:

Vklj. s pregradnim materialom. 6 preglednih letev 295 mm, 1 pregradna letev 500 mm.

Lakiranje:

Dvobarvno prašno barvano. Svetlo siva RAL 7035 v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico